- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車外用品
- ルーフキャリア 脚立 固定のおすすめ人気ランキング
ルーフキャリア 脚立 固定のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「ルーフキャリア 脚立 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーフキャリア はしご 固定」、「脚立 固定」、「ワンタッチロープ」などの商品も取り扱っております。
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
黒
材質
鋼
耐久性に優れ。丈夫で長持ち!!。しっかり止めます!
用途ワークテナーに・シート押えに・トラックに・荷物固定に
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)
最短:約600、最長:約860
付属品
フック4本
材質
ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質
ステンレスパイプ
タイプ
フック固定タイプ
幅外寸(mm)
330
最大荷重(kg)
80
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
簡単に取り付けができます。
金属製とちがい、商品を傷めません。
マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。
縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)
最大約5
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類
ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)
60
脚立/ハシゴの横滑りをストップします。
積載物が傷つきにくい樹脂カバー仕様です。
用途はしごや脚立の横滑りを防止。
トラスコ品番
414-1007
セット内容
本体2個
材質
塗装鋼板
色
BLACK
1組(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)
60
調節範囲(mm)
最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール
破断荷重(kg)
500
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)
10
破断荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(止具)
POM
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。